Fita isoladora elétrica
Fita isoladora para instalação elétrica
FITA ISOLADORA PRETO 15MMX10M
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Teste VDE, de acordo com a norma DIN EN 60454-3-1 Tipo 5
- Seguro graças às propriedades testadas
- Até 40 kV/mm de resistência dielétrica
- Retardador de chama
Utilização fácil e segura
- Resistente à rotura e ao envelhecimento
- Alta flexibilidade e grande força aderente
- Excelente moldagem a diferentes formas
- Elevado nível de rigidez dielétrica e proteção mecânica
Propriedades permanentes do material, mesmo a temperaturas variáveis e baixas
Altamente resistente a ácidos diluídos e soluções alcalinas
Teste VDE, de acordo com a norma DIN EN 60454-3-1 Tipo 5
Em conformidade com:
- Padrão BS3924
- Diretiva europeia 2011/65/CE (RoHS 2)
- Regulamento delegado da Comissão (UE) 2015/863 (RoHS 3)
- Diretiva 2000/53 da UE (sem chumbo, crómio VI, mercúrio e cádmio)
Proteja a fita da exposição à luz solar direta e aos vapores de solventes.
Teste VDE, de acordo com a norma DIN EN 60454-3-1 Tipo 5
Em conformidade com:
- Padrão BS3924
- Diretiva europeia 2011/65/CE (RoHS 2)
- Regulamento delegado da Comissão (UE) 2015/863 (RoHS 3)
- Diretiva 2000/53 da UE (sem chumbo, crómio VI, mercúrio e cádmio)
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Para isolar e agrupar cabos, fios, ligações e fixadores, embalar cabos, fixar cablagens, fabricar cablagens, proteger ligações de cabos de baixa e média tensão, etc. Ideal também para a marcação de cabos elétricos e para a reparação de isolamentos ou revestimentos de cabos danificados.
As superfícies têm de ser sólidas e estar limpas, secas, sem gordura nem óleo. A fita tem de ser esticada de modo a garantir uma ligação e uma embalagem ideais através de, pelo menos, duas camadas que se sobreponham a meio. Deve ser aplicada menos tensão à última camada para evitar que as camadas se tornem efetivamente só uma.
Base química | Acrilato, folha de PVC maleável |
Cor | Preto |
Largura | 15 mm |
Comprimento | 10 m |
Espessura | 0,15 mm |
Temperatura mín./máx. de processamento | -10 a 30 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | 0 a 90 °C |
Condições/rigidez dielétrica | 40 kV/mm / em conformidade com a norma IEC 60454-2 |
Extensão até rutura/Condições | 170 / em conformidade com a norma IEC 60454-2 |
Resistência à tração/condições | 30 N/cm² / em conformidade com a norma IEC 60454-2 |
Inflamabilidade | Autoextinguível de acordo com a norma IEC 60454-2 |
Validade a partir da data de produção/condições | 24 meses / área de armazenamento fresca e seca, sem exposição à luz solar, 15 °C a 25 °C, num recipiente original bem fechado |
Resistente a | Abrasão, Humidade, Corrosão |