Fita isoladora em PVC
Fita isoladora PVC-P
FITA ISOLADORA PVC PRETA 19MMX25M
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
Fita isoladora PVC plastificada com cola à base de borracha.
Características
- Muito flexível e fácil de aplicar.
- Altamente elástica.
- Excelente capacidade de recuperação.
- Alta aderência devido à qualidade da cola que incorpora.
- Autoextinguível.
- Uso geral em todos os tipos de aplicações elétricas e industriais, isolamento e fixação, marcação de instalações, etc.
Vantagens
- Em conformidade com as diretivas 2000/53/CE e RoHS 2011/65/UE.
- Produto ecológico. Não contém chumbo, cádmio, mercúrio, crómio (VI), bifenilos polibromados (PBB) ou éteres de difenilo polibromados (PBDE).
- Não rasga nem descola nas pontas.
- Cada rolo contém uma embalagem individual para um armazenamento mais prolongado.
- Após a fita ser removida do respetivo suporte, não deixa resíduos.
Vantagens
- Pode ser rasgada com os dedos; não são necessárias ferramentas.
- A fita não precisa ser substituída periodicamente.
- Elevado desempenho.
Aviso
As superfícies de aplicação devem estar limpas, secas e sem gordura. Proteja a fita da luz solar direta e da humidade.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Base química | Polímero de cloreto de vinilo |
Cor | Preto |
Largura | 19 mm |
Comprimento | 20 m |
Espessura | 0,15 mm |
Resistente a | Radiação UV |