Copo cónico perfurante, forma A
DIN 71412 aço galvanizado H, forma A
COPO LUBRIF DIN71412 A H1 (A3F) 6
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
Aço galvanizado, passivado a azul (A2K), rosca macho cónica com autobloqueio
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Forma | A, H1 |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Diâmetro do pino fixo (d1) | 6 mm |
Comprimento (l1) | 15 mm |
Comprimento do pino fixo (l2) | 5,5 mm |
Valores de orientação para diâmetros dos furos | 6 mm |
Conforme RoHS | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!