Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Copo cónico 45 , forma B

DIN 71412, aço zincado, forma B 45°
COPO LUBR DIN71412 B H2 (A3F) QUAD M8X1

Art. 098651
EAN 4011231917858

Entre na sua conta para ver preços
Copo cónico 45 , forma B

Art. 098651
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
DIN 71412 B, aço galvanizado, passivado a azul (A2K), rosca externa com autobloqueio
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Forma

B, H2
4 pontas

Tipo de rosca x diâmetro nominal x desvio de inclinação (d1)

M8 x 1

Diâmetro nominal (d1)

8 mm

Comprimento (l1)

20 mm

Comprimento da rosca (rosca métrica) (lg)

5,5 mm

Largura entre faces (s1)

9 mm

Material

Aço

Superfície

Galvanizado

Tipo de rosca

Rosca métrica

Conforme RoHS

Sim

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Porca de mama, forma alta

PORCA-MAMA-ZN-DIN1587-A-M4

DIN 1587, aço galvanizado 6, passivado a azul (A2K)
x 100 Un.