Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Copo cónico 45 , forma B

DIN 71412, aço zincado, forma B 45°
COPO LUBR DIN71412 B H2 (A3F) QUAD M10X1

Art. 098652
EAN 4011231917919

Entre na sua conta para ver preços
Copo cónico 45 , forma B

Art. 098652
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
DIN 71412 B, aço galvanizado, passivado a azul (A2K), rosca externa com autobloqueio
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Forma

B, H2
4 pontas

Tipo de rosca x diâmetro nominal x desvio de inclinação (d1)

M10 x 1

Diâmetro nominal (d1)

10 mm

Comprimento (l1)

20 mm

Comprimento da rosca (rosca métrica) (lg)

5,5 mm

Largura entre faces (s1)

11 mm

Material

Aço

Superfície

Galvanizado

Tipo de rosca

Rosca métrica

Conforme RoHS

Sim

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Porca de mama, forma alta

PORCA-MAMA-ZN-DIN1587-A-M4

DIN 1587, aço galvanizado 6, passivado a azul (A2K)
x 100 Un.