Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Agente de fundição universal n.º 50 FM para brasagem de metal

Desoxidante para soldadura n. º 50 FM
DESOXIDANTE PARA SOLDADURA DE COBRE E PR

Art. 0987550

EAN 4056807318653

Entre na sua conta para ver preços
Agente de fundição universal n.º 50 FM para brasagem de metal

Art. 0987550
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
Pasta fundente tipo FH10 em conformidade com a norma DIN EN 1045
  • Fundente para brasagem de cobre, latão e ligas com cobre

  • DIN 29454

  • Pasta branca
Aviso

Os resíduos do agente de fundição são corrosivos e devem, portanto, ser removidos.

Este produto está sujeito às disposições da portaria alemã de proibição de substâncias químicas. Pode encontrar informações detalhadas sobre os perigos resultantes deste produto, as medidas de precaução a tomar durante a utilização adequada, como lidar com derrames ou outros tipos de exposição e garantir a eliminação correta na ficha de dados de segurança.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Agente de fundição para soldadura forte de cobre, latão e ligas com cobre, exceto para metais leves com um intervalo de temperaturas de funcionamento de 500 °C a 800 °C

Instruções

Misture bem a pasta antes de utilizar. Aplique agente de fundição na peça de trabalho limpa com um pincel ou por imersão. O agente de fundição também deve ser aplicado na área em redor do ponto de soldadura.

Peso do conteúdo

100 g

Cor

Branco

Cheiro/fragrância

Inodoro

Base química

Tetrafluoroborato de potássio

DIN

29454

Validade a partir da data de produção

24 meses

Valor do pH

11

Densidade

1,35 g/cm³

Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva para utilização doméstica
Luva para utilização doméstica
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva de limpeza de látex natural de alta qualidade à prova de líquidos
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.