Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto gavetas EVOBOX SLIM H185 e luvas TIGERFLEX PLUS

Conj. gavetas EVOBOX H185 e luvas TIGERFLEX, 11 pc
PACK EVOBOX H185 BR 500 +TIGERFLEX 11PCS

Art. 0988016508

EAN 4065746547338

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto gavetas EVOBOX SLIM H185 e luvas TIGERFLEX PLUS

Art. 0988016508

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

11 peças

Conteúdo:


  • 10 x EVOBOX SLIM H185 500 mm

  • 1 x Luvas TIGERFLEX PLUS tamanho 9
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Incluído na encomenda:
10 x
Gaveta slidebox H185 Gaveta metálica fina

EVOBOX SLIM H185 500MM BRANCO

Descrição: Conteúdo da embalagem
Quantidade: 10 x
1 x
Luva de proteção TIGERFLEX Plus

LUVAS TIGER FLEX PLUS TAM.9

Descrição: Luva de trabalho versátil e confortável com um design original TIGERFLEX para uma aderência ideal
Quantidade: 1 x
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica