Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto de ferramentas para construção

Conjunto ferramentas para construção, 37 pcs
PACK FERRAMENTA CONSTRUÇÃO, 37 PCS

Art. 0988044080

EAN 4099618421594

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto de ferramentas para construção

Art. 0988044080
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
37 peças

Conteúdo:


  • 25 x Balde 10 L

  • 3 x Pá de bico com cabo de metal

  • 2 x Gamela 35 L

  • 2 x Colher JAVA de cantos cortados 240 mm

  • 2 x Talocha para massa nr. 2

  • 1 x Nível de liga leve 600 mm

  • 1 x Rede de sinalização 90 g/m²

  • 1 x Placa de sinalização para estaleiro
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de peças do conjunto/kit

37 UNID

Incluído na encomenda:
1 x
Placa de sinais compostos para Estaleiro

PLACA SINALIZACAO PARA ESTALEIRO

Descrição: Dimensão 800 x 400 mm
Quantidade: 1 x
25 x
Balde para massa 10 L

BALDE DE 10LTS

Descrição: Preparado para uso intensivo na construção civil.
Quantidade: 25 x
2 x
Talocha de poliestireno

TALOCHA PARA MASSA N.2

Quantidade: 2 x
2 x
Gamela plástica reforçada

GAMELA 35L

Descrição: Para uso intensivo na construção civil e oficinas
Quantidade: 2 x
2 x
Colher de pedreiro Java, cantos cortados

COLHER JAVA DE CANTOS CORTADOS 240MM

Descrição: Colher topo de gama em aço temperado
Quantidade: 2 x
3 x
Pá de bico

PA DE BICO COM CABO DE METAL

Descrição: Com cabo metálico
Quantidade: 3 x
1 x
Nível de bolha em metal leve

NIVEL LIGA LEVE 600 MM

Descrição:
Comprimento: 60 cm
Nível de bolha robusto, de baixa torção, com perfil retangular, duas bolhas e superfícies laterais lisas. Disponível em diferentes comprimentos.
Quantidade: 1 x
1 x
Cerca de marcação

REDE DE SINALIZAÇÃO 90GR/M2 1MX50M

Descrição: Para estaleiros de obra e estradas públicas.
Quantidade: 1 x