Berbequim a bateria ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE PROMO EDITION
CONJ. BERBEQUIM ABS18V SUBC. BASIC, 6PCS
Art. 0988045279
EAN 4099618697425
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Berbequim a bateria altamente compacto e potente com sistema de substituição rápida M-CLICK para trabalhos de aparafusamento e perfuração ligeiros e médios, fornecido num saco de ferramenta robusto com muito espaço de arrumação
- Veio de perfuração Würth M-CLICK para substituição rápida e sem ferramentas dos vários acessórios de perfuração e cabeças cilíndricas dos sistemas M-CLICK e M-CLICK+, garantindo flexibilidade e versatilidade
- O veio com sextavado interior de ¼'' permite a inserção de bits C 6.3 e E 6.3 bits sem uma bucha de aperto
- Trabalho agradável e sem esforço graças ao design compacto, ergonómico e leve
- Os casquilhos roscados à esquerda e à direita da base do dispositivo permitem a fixação opcional de acessórios, como ganchos para cintos ou adaptador para bits
- Motor eficiente e sem escovas com função de proteção contra sobrecarga
- A luz LED na base da bateria garante uma área de trabalho bem iluminada
- Saco de ferramenta em poliéster de alta qualidade com bolso para documentos, alça de ombro e base de plástico estanque. Disponibiliza muito espaço para o berbequim, bem como para acessórios, ferramentas manuais, consumíveis, etc.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 18 V/CC |
Velocidade mín./máx. em vazio na 1ª/2ª posição | 0-450 / 0-1700 rpm |
Binário máx. rígido/suave | 50 / 25 Nm |
Largura mín./máx. do mandril | 1-13 mm |
Suporte para mandril | M-CLICK |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 2 UNID |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 2 Ah |
Diâmetro de perfuração máx. no aço | 13 mm |
Comprimento | 124 mm |
Altura | 200 mm |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 1,1 kg |
Incluído na encomenda:
1
x
Descrição:
Berbequim a bateria muito compacto e potente com sistema de substituição rápida para trabalhos de aparafusamento e perfuração ligeiros e médios
Quantidade:
1
x
2
x
Descrição:
Bateria iões de lítio 18 V compacta, potente e duradoura para utilização profissional e universal com as novas máquinas a bateria Würth
Quantidade:
2
x
1
x
Descrição:
Adequado para baterias recarregáveis de iões de lítio M-CUBE BASIC de 18 V
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
Bucha de aperto rápido com sistema de substituição rápida M-CLICK para uma utilização flexível com os berbequins a bateria da Würth com um veio do berbequim M-CLICK
Quantidade:
1
x
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.