Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Berbequim a bateria ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE PROMO EDITION

CONJ. BERBEQUIM ABS18V SUBC. EXTRA, 9PCS

Art. 0988045280
EAN 4099618697432

Entre na sua conta para ver preços
Berbequim a bateria ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE PROMO EDITION

Art. 0988045280

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Berbequim a bateria altamente compacto e potente com sistema de substituição rápida M-CLICK para trabalhos de aparafusamento e perfuração ligeiros e médios, fornecido num saco de ferramenta robusto com muito espaço de arrumação
  • Veio de perfuração Würth M-CLICK para substituição rápida e sem ferramentas dos vários acessórios de perfuração e cabeças cilíndricas dos sistemas M-CLICK e M-CLICK+, garantindo flexibilidade e versatilidade

  • O veio com sextavado interior de ¼'' permite a inserção de bits C 6.3 e E 6.3 bits sem uma bucha de aperto

  • Trabalho agradável e sem esforço graças ao design compacto, ergonómico e leve

  • Os casquilhos roscados à esquerda e à direita da base do dispositivo permitem a fixação opcional de acessórios, como ganchos para cintos ou adaptador para bits

  • Motor eficiente e sem escovas com função de proteção contra sobrecarga

  • A luz LED na base da bateria garante uma área de trabalho bem iluminada

  • Saco de ferramenta em poliéster de alta qualidade com bolso para documentos, alça de ombro e base de plástico estanque. Disponibiliza muito espaço para o berbequim, bem como para acessórios, ferramentas manuais, consumíveis, etc.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

18 V/CC

Velocidade mín./máx. em vazio na 1ª/2ª posição

0-450 / 0-1700 rpm

Binário máx. rígido/suave

50 / 25 Nm

Largura mín./máx. do mandril

1-13 mm

Suporte para mandril

M-CLICK

Número de baterias recarregáveis/baterias

2 UNID

Bateria recarregável/capacidade da bateria

2 Ah

Diâmetro de perfuração máx. no aço

13 mm

Comprimento

124 mm

Altura

200 mm

Peso da máquina com a bateria recarregável

1,1 kg

Incluído na encomenda:
1 x
Berbequim a bateria ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

APARAFUSADORA ABS 18 SUBCOMPACT V.ZERO

Descrição: Berbequim a bateria muito compacto e potente com sistema de substituição rápida para trabalhos de aparafusamento e perfuração ligeiros e médios
Quantidade: 1 x
2 x
Bateria recarregável iões de lítio 18 V BASIC M-CUBE

BATERIA 18V 2AH M-CUBE BASIC

Descrição: Bateria iões de lítio 18 V compacta, potente e duradoura para utilização profissional e universal com as novas máquinas a bateria Würth
Quantidade: 2 x
1 x
Carregador ALG 18 V M-CUBE

CARREGADOR MCUBE

Descrição: Adequado para baterias recarregáveis de iões de lítio M-CUBE BASIC de 18 V
Quantidade: 1 x
1 x
Bucha de aperto rápido BF-13 M-CLICK

BUCHA M-CLICK (1-13)MM

Descrição: Bucha de aperto rápido com sistema de substituição rápida M-CLICK para uma utilização flexível com os berbequins a bateria da Würth com um veio do berbequim M-CLICK
Quantidade: 1 x
1 x
Adaptador para bits M-CLICK, BHM, 1/4

ADAPTADOR M-CLICK 1/4

Descrição: Adaptador para bits com sistema de substituição rápida M-CLICK para uma utilização flexível com os berbequins a bateria da Würth com um veio do berbequim M-CLICK
Quantidade: 1 x
1 x
Adaptador angular M-CLICK+ WV-90

ADAPTADOR ANGULAR M-CLICK 1/4

Descrição: Adaptador angular de 90° com sistema de substituição rápida M-CLICK+ para uma utilização flexível com os berbequins a bateria da Würth com um veio do berbequim M-CLICK ou M-CLICK+
Quantidade: 1 x
1 x
Adaptador excêntrico M-CLICK EV-11

ADAPTADOR EIXO DESLOCADO M-CLICK 1/4

Descrição: Adaptador excêntrico com cantos estreitos e sistema de substituição rápida M-CLICK para uma utilização flexível com os berbequins a bateria da Würth com um veio do berbequim M-CLICK
Quantidade: 1 x
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica