Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto Carregador de baterias, Multímetro mini e Spray protetor de bornes

CONJ. C. BATERIA, MULTIM., BORNES, 3 PCS

Art. 0988084241

EAN 4068362842320

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto Carregador de baterias, Multímetro mini e Spray protetor de bornes

Art. 0988084241

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

3 peças

Conteúdo:


  • 1 x Carregador de baterias 6/12V - 6A

  • 1 x Multimetro digital mini 600V

  • 1 x Spray protetor bornes de bateria 150 ml
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Incluído na encomenda:
1 x
Carregador de bateria para veículos WBC-6

CARREGADOR DE BATERIAS 6/12V - 6A

Descrição: O carregador inteligente para baterias do motor de arranque de 6 V e 12 V (húmida, AGM/EFB, lítio). Ideal para manutenção e carregamento de baterias com capacidades entre 5 e 130 Ah. Corrente de carregamento de 6 A. Indicada para motociclos e automóveis.
Quantidade: 1 x
1 x
Multímetro digital Mini

MULTIMETRO DIGITAL MINI - 600V CAT III

Descrição:
0,5 V/CA-600 V/CA
Pequeno instrumento de medição de corrente contínua e alternada, teste de resistência, teste de continuidade, teste de díodo e teste de tensão sem contacto
Quantidade: 1 x
1 x
Protetor de bornes de bateria

SPRAY PROTECTOR BORNES BATERIA 150ML

Descrição:
130.2 g
Proteção a longo prazo e resistência à temperatura para bornes de bateria
Quantidade: 1 x
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica