Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Fita adesiva de cobertura crepe

Fita adesiva para pintura
FITA PINTURA VERDE 24MMX50M

Art. 0992065024

EAN 4058794848434

Entre na sua conta para ver preços
Fita adesiva de cobertura crepe

Art. 0992065024
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
Trabalhos gerais de mascaramento nos setores automóvel e de pintura, para superfícies lisas e pintadas

Para secagem em estufa


  • A pintura que necessita de secagem em estufa não constitui um problema, uma vez que a fita é resistente ao calor até +80 °C


Excelente aderência


  • Muito boa aderência a todas as superfícies lisas e pintadas, tornando-a ideal para o setor da construção e dos veículos

  • Remoção sem resíduos imediatamente após a pintura para um trabalho eficaz e os melhores resultados


Resistente à humidade e a solventes


  • Ideal para trabalhos de pintura com todos os sistemas comuns de tintas e vernizes

  • Também adequada para lixagem húmida devido à resistência à humidade
Aviso
  • Para uma remoção sem resíduos, a fita deve ser removida imediatamente após a secagem da tinta ou verniz

  • Não deve ser utilizada em aplicações exteriores, uma vez que a fita não é resistente aos raios UV
Área de aplicação

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Para aplicações em espaços interiores

  • Para todos os trabalhos gerais de mascaramento nos setores automóvel e de pintura, como em metais pintados, vidro, peças cromadas ou borracha

  • Para fixar papel de mascaramento durante trabalhos de pintura
Instruções

As superfícies em que a fita adesiva é aplicada devem estar secas e isentas de pó, óleo, solventes ou outros produtos químicos.

Base aderente

Borracha natural

Material de fita adesiva

Papel crepe

Cor

Verde

Largura

24 mm

Comprimento

50 m

Espessura

0,125 mm

Temperatura mín./máx. de processamento

15 a 25 °C

Resistência a ultravioleta

Não

Validade a partir da data de produção/condições

12 meses / de 15°C a 25°C e máx. 60% de humidade relativa