Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Fita adesiva americana

FITA AMERICANA SILVER 50MMX50M

Art. 0992380300

EAN 4058794022452

Entre na sua conta para ver preços
Fita adesiva americana

Art. 0992380300

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

A fita é adequada para muitas aplicações diferentes, tais como marcação, agrupamento e fixação de cabos
  • A cola de borracha forte proporciona uma excelente aderência, mesmo em superfícies ásperas e fibrosas

  • O revestimento de plástico da fita é estanque, impermeável ao vapor, resistente à humidade e fácil de etiquetar

  • A fita pode ser rasgada à mão e permite uma aplicação rápida e simples
Aviso

A fita adesiva universal não é resistente aos raios UV e, por isso, não deve estar exposta à luz solar direta. As superfícies a colar devem estar secas e sem pó, massa lubrificante e silicone. Para garantir uma boa aderência, a fita tem de ser pressionada sobre o material a ligar com força suficiente

Área de aplicação

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Adequada para solucionar vários problemas de aplicação, por exemplo:


  • Rotulagem, embalamento e fixação de cabos

  • Selagem e identificação de caixas de cartão

  • Cobertura de objetos com cantos afiados e reforço de cantos de tapetes

  • Marcação de pavimentos

  • Vedação de juntas

  • Vedação de condutas de ventilação

  • Cobertura de furos, fendas e aberturas


A fita só pode ser usada durante um curto período no exterior

Material de apoio

Tecido de rayon revestido a plástico

Base aderente

Borracha natural

Cor

Prata

Largura

50 mm

Comprimento

50 m

Espessura

0,3 mm

Condições de resistência dinâmica à escamação a 25 mm

9,8 N

Alongamento de rutura

11 %

Temperatura mín./máx. de processamento

10 a 40 °C

Resistência a ultravioleta

Não

Resistência a humidade

Sim

Validade a partir da data de produção/condições

12 meses / área de armazenamento seca, horizontal, sem pó, protegida dos raios UV, 20°C e 50% de humidade

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica