Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Fita Isoladora Têxtil

Fita isoladora têxtil
FITA ISOLADORA TEXTIL PRETA 19MMX25M

Art. 0992381

EAN 4045989824366

Entre na sua conta para ver preços
Fita Isoladora Têxtil

Art. 0992381

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Para isolamento e proteção de cablagens eléctricas

Durável


  • Resistente à fricção, a temperaturas e a diversos químicos e solventes

  • Resistente ao envelhecimento

  • Pó não adere ao tecido da fita


Elevada aderência



Prática


  • Fácil de cortar à mão

  • Grande capacidade de vedação

  • Boa capacidade de amortecimento

  • Excelentes características de isolamento acústico

  • Rolo enrolado comprimido para poupança de espaço
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Cor

Preto

Largura

19 mm

Comprimento

25 m

Espessura

0,30 mm

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica