Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cobertura dobrada HDPE

Pel. cob., cob. dobr. c/ faixa ades.
FALT-MASKER 1.4X33M

Art. 0992405140
EAN 4024835253284
Entre na sua conta para ver preços
Cobertura dobrada HDPE

Art. 0992405140
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
Película de cobertura pré-dobrada com carga estática e fita adesiva crepe para proteção temporária de portas, janelas, peitoris de janela, radiadores e móveis durante a pintura e reboco.

Película HDPE com fita adesiva no rebordo


  • Pré-dobrada

  • Com ligeiro relevo

  • Com eletricidade estática


Evita que a pintura escorra através do relevo da película.



Devido à carga estática, a película adere ao substrato.

Aviso

Para garantir uma remoção sem resíduos, a fita deve ser removida imediatamente após a secagem da tinta ou verniz. A fita adesiva não é resistente aos raios UV e, por conseguinte, não é adequada para aplicações no exterior.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à multiplicidade de aplicações possíveis assim como condições de armazenagem e aplicação não nos responsabilizamos pelos resultados da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

O conceito de cobertura 2 em 1, compacto e que permite poupar tempo, pode ser utilizado para proteção temporária de portas, janelas, bancos de janela, radiadores e mobiliário durante a pintura e a estucagem.

Instruções

Desenrole, aplique a fita adesiva, corte, desdobre a película

Design

Com fita adesiva crepe plana

Material de fita adesiva

Papel impregnado

Material de apoio da película

Polietileno

Base aderente

Borracha natural

Cor

Transparente (material da película), Camurça (material de base)

Largura (aberto)

140 cm

Largura (dobrado)

20 cm

Comprimento do rolo

33 m

Espessura da fita adesiva

0,14 mm

Espessura da película

0,01 mm

Força de aderência no aço (por unidade de comprimento)

2,2 N/cm

Alongamento de rutura

9 %

Temperatura mín. de processamento

10 °C

Temperatura máx. de processamento

40 °C

Temperatura mín./máx. de processamento

10 a 40 °C

Resistência mín. à temperatura

0 °C

Resistência a humidade

Sim

Resistência máx. à temperatura

50 °C

Resistência a ultravioleta

Não

Duração máx. de utilização

2 d

Validade a partir da data de produção

12 meses

Condições para manter a validade

a 20°C e 50% de humidade