Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Fita Isoladora Têxtil

Fita isoladora têxtil
FITA DE PANO 25MX19MM

Art. 099251608

EAN 4058794513172

Entre na sua conta para ver preços
Fita Isoladora Têxtil

Art. 099251608
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
Para isolamento e proteção de cablagens eléctricas

Durável


  • Resistente à fricção, a temperaturas e a diversos químicos e solventes

  • Resistente ao envelhecimento

  • Pó não adere ao tecido da fita


Elevada aderência



Prática


  • Fácil de cortar à mão

  • Grande capacidade de vedação

  • Boa capacidade de amortecimento

  • Excelentes características de isolamento acústico

  • Rolo enrolado comprimido para poupança de espaço
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Base química

Borracha

Cor

Preto

Largura

19 mm

Comprimento

25 m

Espessura

0,25 mm

Resistência mín./máx. à temperatura

-40 a 105 °C