Fita adesiva para rebordos
Fita adesiva para contornos
FITA P/ CONTORNOS 6MM X 66M
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Extremamente flexível
Ideal para tarefas de cobertura em curvas.
Película extremamente fina no suporte
Permite criar um rebordo de pintura particularmente fino.
Boa aderência
- Adequada para trabalho de cobertura em todas as superfícies lisas encontradas nos setores da construção e automóvel. A fita pode ser removida de novo imediatamente após a pintura e não deixa resíduos
- Adequada para colagem em todas as fitas adesivas crepe da gama, de forma a produzir um rebordo de pintura fino.
Resistente à humidade e a solventes
A fita adesiva é adequada para trabalhos de pintura que envolvam todos os sistemas de tinta e verniz aquosos e à base de solventes disponíveis no mercado.
A fita adesiva para rebordos não é adequada para secagem em estufa!
Para garantir uma remoção sem resíduos, a fita deve ser removida imediatamente após a secagem da tinta ou verniz.
A fita adesiva não é resistente aos raios UV e, por conseguinte, não é adequada para aplicações no exterior.
Fichas Técnicas(X)
- Utilizada para cobrir fitas adesivas de forma a criar um rebordo de pintura limpo
- Cobertura de orlas pontiagudas em superfícies lisas como, por exemplo, técnicas de enchimento decorativo em aplicações de pintura
- Marcação em várias áreas como, por exemplo, tubagens
- Vedação de caixas, caixotes e latas
- Vedação adesiva múltipla de sacos pequenos
Material de apoio | PVC |
Base aderente | Borracha natural |
Cor | Vermelho (material de base) |
Largura | 6 mm |
Comprimento | 66 m |
Espessura | 0,07 mm |
Condições de resistência dinâmica à escamação a 25 mm | 9 N |
Alongamento de rutura | 60 % |
Resistência mín./máx. à temperatura | -30 a 70 °C |
Temperatura mín./máx. de processamento | 10 a 25 °C |
Resistência a ultravioleta | Não |
Resistência a humidade | Sim |
Validade a partir da data de produção/condições | 24 meses / a 20°C e 50% de humidade |