Fita de vedação adesiva EURASOL®
Fita adesiva de vedação EURASOL
FITA ADESIVA EUROSOL 60MM
EURASOL

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Resistência testada ao envelhecimento
- Segurança máxima com testes Blower-Door
- Protege contra a humidade e o crescimento de bolor no isolamento
- Excelente aderência inicial e final
- Aplicação rápida, fácil e segura
- O material de base Flexible adapta-se muito bem à penetração
- Sem solvente
A superfície de aplicação deve estar seca e isenta de gorduras, aparas e pó. Certifique-se de que não existe acumulação de água estagnada nas áreas coladas.
- Certificado para resistência ao envelhecimento térmico e à humidade pela Universidade de Kassel
- Homologação hermética pelo Instituto Fraunhofer de engenharia de edifícios em Estugarda, baseada nas normas DIN 18055/DIN EN 42 e DIN V 4108-7/prEN 12114
EMICODE EC1plus: Emissões muito baixas: O sistema de classificação EMICODE distingue a compatibilidade ambiental e sanitária dos produtos de construção. Os produtos com emissões mais baixas apresentam a marca EC1plus.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações e condições de armazenamento e utilização, não podemos garantir o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Adequada para utilização no interior e exterior (Resistência a raios UV: 3 meses)
- Colagem permanente de películas protetoras do tejadilho, barreiras de vapor e telas de barreira de vapor
- Colagem de secções sobrepostas destas películas, e ligações e aberturas, por exemplo, em madeira (≤ 20% de teor de humidade da madeira), metal e plástico rígido
- Aderência hermética de placas OSB
A EURASOL é ideal para colar telas de barreiras de vapor Wütop à base de PP, barreiras de vapor Wütop e películas protetoras de telhado Wütop, tendo sido testada nestas películas. Por este motivo, recomendamos a utilização destas películas Wütop para obter os melhores resultados com o sistema de vedação de ar da Würth.
Cole a EURASOL na costura de sobreposição removendo apenas alguns centímetros do papel de cobertura. Ao remover o papel de cobertura, a fita adesiva é colada ao longo de todo o comprimento da costura de sobreposição, pressionando-a. Certifique-se de que existe pressão de contacto suficiente. Após a aderência, corte a fita adesiva com uma faca. Não sujeite a fita colada a tensões a longo prazo.
Material de apoio | Película de PE com malha |
Base aderente | Dispersão de acrilato |
Cor | Branco (material de base) |
Largura | 60 mm |
Comprimento | 25 m |
Temperatura mín./máx. de processamento | 0 a 50 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 100 °C |
Resistência a ultravioleta | 3 meses |
Sem solvente | Sim |
Número de rolos por palete com embalagens de 6 | 306 UNID |
Número de rolos por palete com embalagens de 22 | 440 UNID |
Sustentabilidade | Baixa emissão/baixa poluição |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!