Quer registar-se na loja online?

Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.

Vendas apenas a clientes comerciais

Início de sessão de cliente
Quer registar-se na loja online?

Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.

Vendas apenas a clientes comerciais

Exclusivo Clientes Profissionais

Mais de 19500 Produtos

Würth APP

Click & Collect

Contacte-nos 211 989 840

Película de embalagem, Packfix

Película de embalagem, Packfix
PACKFIX - PELICULA EMBALAMENTO 100MM

N.º de art.: 09929001

Preços exibidos para clientes após o início de sessão

Película de embalagem, Packfix

N.º de art.: 09929001

Preços exibidos para clientes após o início de sessão

Número

PU

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

For fast packing without cutting or adhesive residues

Informação do produto

Catálogo Würth Portugal(X)

Página do catálogo como PDF 1

Abrir no catálogo geral

Fichas Técnicas(X)

Certificados/Documentos(X)

Material

PE - Polietileno

Cor

Transparent

Largura

100 mm

Comprimento

150 m

Espessura da película

23 µm

Capacidade de extensibilidade

550 %

Pressão mín. de prensagem

1.2 N/mm²

Condições para a pressão de prensagem

com oito voltas

Resistência a ultravioleta

Não

Resistência máx. à temperatura

50 °C

Resistência química

Dependendo da aplicação, consulta necessária

Duração em armazenamento de produção

24 Mês

Condições para manter a duração em armazenamento de produção

área de armazenamento seca, 20°C