Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Película de embalagem Packfix

Película de embalamento, Packfix
FILME DE EMBALAGEM 500MM

Art. 09929003
EAN 4046777678741

Entre na sua conta para ver preços
Película de embalagem Packfix

Art. 09929003
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
Para o embalamento rápido sem cortar ou sem resíduos de cola
  • Ao remover a película do produto, não ficam resíduos de cola

  • Cantos, rebordos e curvas, etc. também podem ser envolvidos e/ou protegidos rápida e fiavelmente com a película. Isto também significa uma poupança de tempo considerável.

  • A película pode ser facilmente cortada na secção saliente de corte. Em virtude disso, não são precisas ferramentas de corte adicionais para cortar a película.

  • Película de PE reciclável
Aviso

Deve ser utilizada um punho para a película de 500 mm diferente do punho para a película de 100 mm.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para embalar, empacotar, proteger e fixar as unidades de carga e proteger contra humidade e roubo. Utilização universal para uma grande variedade de produtos de embalagem, tais como embalagens, paletes, perfis de madeira e plástico, rolos de carpete, molduras, outros bens compridos, etc. A Packfix também provou o seu valor em aplicações de deslocalização, por exemplo, na vedação de caixas de cartão, proteção de peças de mobiliário e fixação de gavetas contra abertura. A Packfix de 100 mm também é particularmente adequada para a proteção do volante na indústria automóvel

Instruções

Consulte a ficha de dados técnicos para obter informações sobre a aplicação correta.


Ao fixar paletes com a Packfix para unidades de carga, é essencial prestar atenção aos enrolamentos de pé. Uma boa ligação entre o transportador de carga e o material de embalagem é essencial para uma boa fixação da carga.