Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Massa de enchimento VAKU Light

Betume VAKU Light
BETUME VAKU LIGHT 1300ML

Art. 0993140

EAN 4053479791159

Entre na sua conta para ver preços
Massa de enchimento VAKU Light

Art. 0993140
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
Massa de enchimento de poliéster mutifuncional.
  • Ótima aderência sobre todos os materiais utilizados em carroçarias, tais como chapas de metal zincado, alumínio e superfícies galvanizadas

  • Fácil de utilizar

  • Secagem rápida

  • Fácil de lixar
Aviso

O secante em excesso não reage à polimerização e pode danificar a pintura aplicada posteriormente


1. Nas superfícies zincadas, aguarde 1 a 2 horas antes de lixar.


2. Não lixar em superfícies galvanizadas antes de aplicar "Vaku Light".

Informação do produto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Sector automóvel

Instruções

Limpeza e polimento de superfícies com ferrugem, sujidade, massa lubrificante e resíduos de tinta soltos. Aplique a massa e note que demora 4 a 5 minutos para o processo de secagem começar. Após 20 minutos, a mistura está completamente seca e pronta a ser utilizada, para ser lixada a seco ou com água.

Conteúdo

1,3 l

Cheiro/fragrância

Característico

Peso do conteúdo

1549 g

Base química

Resina de poliéster

Cor

Bege

Conteúdo do endurecedor

2 %

Densidade

1,23 g/cm³

Condições de densidade

a 20°C

Condições para tempo de secagem

a 20°C

Temperatura mín. de processamento

5 °C

Condições de cura/endurecimento total

20°C

Concentração máx. de VOC

2 %

Validade a partir da data de produção

12 meses