Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Rede de fibra de vidro - REDE FIBRA DE VIDRO 160G/M2 Rede de fibra de vidro - REDE FIBRA DE VIDRO 160G/M2 Rede de fibra de vidro - REDE FIBRA DE VIDRO 160G/M2
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/lxZMRrVNsdI

Rede de fibra de vidro - REDE FIBRA DE VIDRO 160G/M2 - 1
Rede de fibra de vidro - REDE FIBRA DE VIDRO 160G/M2 - 2
Rede de fibra de vidro - REDE FIBRA DE VIDRO 160G/M2 - 3

Rede de fibra de vidro

Tela de reforço, fibra de vidro
REDE FIBRA DE VIDRO 160G/M2

Art. 0998211445

EAN 4058794217957

Entre na sua conta para ver preços
Rede de fibra de vidro

Art. 0998211445
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
Para reforço de cola suavizante em sistemas de isolamento de revestimento de exterior, argamassa e estuque

A rede é feita com tiras de fibra de vidro impregnada com resinas antialcalinas. Distribui uniformemente qualquer esforço a que o sistema possa estar sujeito, como por exemplo, encolhimento, esforços mecânicos, variações de temperatura, etc., reduzindo consideravelmente o risco de fissuras na superfície de fachadas



Caraterísticas:


  • Elevada resistência aos elementos alcalinos presentes no cimento

  • Elevada resistência à tração

  • Boa adaptabilidade às superfícies


Vantagens:


  • Boa funcionalidade

  • Boa propriedade de humidificação que evita o deslizamento da massa
Aviso

Apesar de baseadas na nossa experiência, as recomendações técnicas fornecidas devem ser encaradas como sendo indicativas e, como tal, devem ser realizados testes práticos aprofundados para confirmá-las. Tal não invalida a responsabilidade de o comprador testar pessoalmente os nossos produtos para verificar se são adequados para a utilização pretendida

Certificação:


A seguinte certificação ETA foi emitida para a rede em fibra de vidro com base no documento de avaliação europeu (EAD) 040016-01-0404

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para reforço de cola suavizante em sistemas de isolamento de revestimento de exterior. Para reforço de argamassa e estuque

Instruções

A rede de reforço em fibra de vido é aplicada por cima de uma camada inicial de cola de alisamento (mín. 2–3 mm). Desenrole a rede de cima para baixo, incorpore-a com a ajuda de uma talocha ou de uma espátula, tendo o cuidado de sobrepor pelo menos 10 cm, evitando a formação de bolhas e dobras. Continue com mais uma camada de cola de alisamento

Comprimento

50 m

Comprimento do rolo

50 m

Largura

1 m

Altura do rolo

1 m

Tamanho da rede

4 x 5 mm

Material

Fibra de vidro

Cor

Branco

Força mín. de ruptura na direcção de enchimento a 5 cm

2100 N

Peso unitário

7,6 kg

Peso do revestimento por m²

160 g

Dados técnicos:
caraterísticas essenciais unidade de medida desempenho
densidade da área g/m2 148 ± 5%
teor de cinzas % 81,1 ± 4%
combustão térmica MJ/kg 7,32 ± 4%
tamanho da rede (medida interior) mm 3,5 x 4,9 ± 0,5 mm
espessura média de tecido mm 0,51 ± 0,02 mm
estrutura: torcida roscas/10 cm 20 x 2
trama roscas/10 cm 22
alongamento à rutura % 4
resistência à tração : torcida N/5 cm 1750
trama N/5 cm 2500