Vibrador elétrico
Vibrador de betão para compactador de betão
VIBRADOR ELECT. 42V-12000 VIB/MIN

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Guia passa cabos cementada e temperada
- Corpo galvanizado vibratório com tampa de encaixe, extraído de um tubo estirado sem soldadura
- Alcance de 30 m
- Extremamente silencioso e fácil de utilizar
- Não requer qualquer manutenção
- Teclado em nylon reforçado com fibra de vidro, impermeável, equipado com uma calha para cabos em espiral e uma calha para cabos de borracha, para uma maior proteção do cabo de alimentação
O vibrador deve ser totalmente mergulhado para se obter o melhor desempenho e evitar queimar as bobinas devido a sobreaquecimento
Recomenda-se a utilização com o conversor de frequência e tensão Würth
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro da agulha | 50 mm |
Comprimento da mangueira | 5 m |
Comprimento do cabo | 10 m |
Tensão de saída | 42 V/CA |
Potência de entrada | 450 W |
Frequência | 200 Hz |
Classe térmica | F |
Peso unitário | 14.000 kg |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!