Conjunto de limpeza para interiores auto
CONJUNTO LIMPEZA DE INTERIOR AUTO, 7 PCS
Art. 0WAG005024
EAN 4068362147371
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Esponja micofibra
Uma mistura 70/30 de microfibra com núcleo de espuma para uma aplicação fácil e uniforme do condicionador de couro nos bancos, preservando a integridade da superfície.
Panos microfibra ultra-absorventes
O castanho realça a sujidade e os detritos, indicando quando virar para um lado limpo, para evitar esfregar a sujidade noutras superfícies.
Pincel de detalhe em microfibra ultra-suave
Concebido para limpeza ligeira, como a remoção de pó e detritos em superfícies sensíveis a riscos, painéis de instrumentos, grelhas de ventilação, botões e muito mais.
Escova cerdas de pelo de crina de cavalo natural
Macia, absorvente e a mais adequada para superfícies delicadas.
Conteúdo:
- 3 x Panos de limpeza
- 2 x Esponjas
- 1 x Escova
- 1 x Pincel microfibra
Fichas Técnicas(X)
Comprimento | 230 mm |
Largura | 180 mm |
Espessura | 75 mm |
Material | Material combinado |
Cor | Castanho |
Número de peças | 7 UNID |