Ejetor dos pinos da rótula
Ejetor dos pinos da rótula
SACA PARA ARTICULACOES 23 X 55 MM
Art. 1952001010
EAN 4250158165106
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
Para desapertar os pinos das rótulas dos tirantes, articulações de direção e estabilizadores.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura da forquilha (interior) | 23 mm |
Intervalo de aperto máx. | 55 mm |
Tipo de fenda | Sextavado exterior |
Adequado para tipo de veículo | Jumper L1, Jumper L2, Jumper L3, Jumper L4, Sprinter (a partir de 2006), Boxer L1, Boxer L2, Boxer L3, Boxer L4, Ducato L1, Ducato L2, Ducato L4, Ducato L5 |
Adequado para fabricante de veículo | Audi, Volkswagen, BMW, Citroën, Fiat, Peugeot, Mercedes-Benz, Renault, Rover, Saab, Volvo |
Peso unitário | 800,000 g |