Gamela para a drenagem do óleo do diferencial de veículos pesados
Gamela para óleo para eixos
APARADOR OLEO EIXO/RODA
Art. 1952001424
EAN 4056807684864
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
O formato especial adapta-se aos eixos de camião
- O seu formato arredondado permite que se adapte a quase todos os eixos
- Bico de descarga integrado
- Equipada com duas pegas de transporte nas partes laterais
- Fabricada em polipropileno resistente ao calor e a impactos para a recolha de óleos quentes
- Capacidade: 3,3 litros
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Destinada à drenagem de óleo do diferencial de camiões, veículos de construção e máquinas agrícolas
Comprimento | 316 mm |
Largura | 246 mm |
Altura | 156 mm |
Conteúdo | 3,3 l |
Material | Polipropileno |
Resistência mín. à temperatura | -40 °C |
Resistência máx. à temperatura | 80 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 80 °C |