Chave de caixa de impacto de 3/4", porcas leves MB
Chave de caixa de impacto para porcas leves
CHAVE DE CAIXA DE IMPACTO 3/4" MB
Art. 1952001500
EAN 4056807786117
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
Chave de caixa com design especial resistência ao impacto para desapertar e apertar suavemente porcas leves da Mercedes-Benz.
Furo totalmente oco para montagem de parafusos extralongos e retirar porcas presas
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
		Informação do produto
	
	
		
	
	
		
	Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Desde 07/2017 na produção de novos camiões da Mercedes são instaladas cada vez mais porcas leves na zona da suspensão e da estrutura (A 005.990.78.50). Também no acoplamento da quinta roda, no suporte frontal e no amortecedor de vibrações para os Mercedes Benz Actros, Antos e Arocs desde o ano de construção 2016.
Accionador  | 3/4"  | 
Tipo de fenda  | Quadrado  | 
Tamanho da ponta  | LBM 24  | 
Comprimento  | 80 mm  | 
Peso unitário  | 650,000 g  | 
Adequado para fabricante de veículo  | Mercedes-Benz  |