Kit de ferramenta universal para embraiagem SAC, para embraiagem autoajustável, com travessa de 3 e 4 pontos 38 peças
Conj. ferramenta para embraiagem SAC, 38 peças
SACA EMBRAIAGEM AJUSTÁVEL SAC 3/4 BRAÇOS
Art. 1952003010
EAN 4046777595093
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
Para a instalação correta de embraiagens de ajuste automático.
- Para evitar a rotação prematura do anel de ajuste na placa de pressão da embraiagem, não devem existir forças contrárias durante a instalação
- Consoante o círculo de furos do volante (seis ou oito parafusos), o eixo de pressão tem de ser modificado utilizando o respetivo suporte do eixo
- Utilize um círculo de 3 furos em volantes com 6 parafusos e um círculo de 4 furos em volantes com 8 parafusos
- Última atualização do produto: 01/2016
Material incluído
- 1 manga cónica universal com elementos de aperto/centragem (15–28 mm) para fixar o disco da embraiagem
- 1 centrador universal com elemento de orientação e aperto, 3 peças
- 7 centradores de montagem com vários diâmetros
- 5 centradores especiais (BMW) com vários diâmetros e parafusos adequados
- 1 eixo de pressão com 3 peças e 2 travessas com um círculo de 3 ou 4 furos
- 1 pré-tensor para utilizar em veículos Mercedes Benz
- 4 cavilhas com rosca M6, M7, M8
- 4 porcas recartilhadas
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Número de peças | 38 UNID |
Peso unitário | 9770,000 g |
Altura | 87 mm |
Largura | 280 mm |
Comprimento | 500 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!