Kit de ferramenta de centragem universal para ferramenta para embraiagem DAC 15 peças
Conj. ferramenta para centragem SAC, 15 peças
KIT DE EXTENSORES PARA EMBRAIAGEM SAC
Art. 1952003050
EAN 4046777595109
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
Permite centrar o disco de embraiagem mesmo em veículos sem rolamento piloto na cambota.
- Dois elementos de centragem/aperto garantem uma centragem precisa do disco de embraiagem no primeiro elemento de aperto e uma centragem precisa no rolamento piloto ou furo da cambota no segundo elemento de aperto
- O complemento ideal para todos os conjuntos de ferramenta para embraiagem SAC disponíveis no mercado
- Especialmente necessário para veículos sem rolamento piloto na cambota
- Necessário em veículos nos quais o diâmetro interno do furo da cambota é superior ao diâmetro interno do cubo do disco da embraiagem
- Inclui ferramenta de centragem BMW para veículos nos quais o rolamento piloto está localizado no veio de entrada da engrenagem (BMW E90, E91, E92, E93[335i])
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Peso unitário | 653,000 g |
Altura | 130 mm |
Largura | 400 mm |
Comprimento | 500 mm |