Suporte do motor/da engrenagem universal com braços articulados
Suporte de motor universal c/ braços articulados e telescópicos
SUPORTE DE MOTOR BRAÇOS TELESCÓPICOS
Art. 1952003100
EAN 4046777595116
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
Os braços articulados permitem aplicações flexíveis. Capacidade de carga máxima de 400 kg.
- Ideal para suportar o motor durante o trabalho em rolamentos de suporte, na correia dentada, na bomba de água ou nos rolos tensores
- Para utilização universal, desde veículos pequenos a carrinhas
- Permite poupar tempo enquanto trabalha e garante um elevado nível de segurança, uma vez que o suporte do motor permanece no compartimento do motor durante a reparação, mesmo que o suporte do motor esteja solto
- Acesso ideal durante a reparação, trabalhe sem obstáculos a partir de cima no compartimento do motor uma vez que o motor é fixo a partir de baixo
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Peso unitário (55) | 16000,000 g |