Conjunto universal de ferramentas para sacar velas 30 peças
Conjunto universal de remoção de velas, 30 peças
SET SACA VELAS INCANDESCENTES M8X1 - M10
Art. 1952003200
EAN 4046777595192
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
Para desapertar e remover as velas corretamente.
- Inclui ferramentas para orientação exata e broca especial TiN com 4 extremidades que não se desviam do material durante a perfuração.
- Com o macho para corte de rosca original, a rosca é cortada, com precisão, na cabeça do cilindro, antes de extrair a vela
- Remoção segura das velas com barra de tração e peso de impacto do conjunto básico
- Como alternativa ao conjunto principal, todos os componentes também estão disponíveis sob a forma de 4 módulos; o conjunto básico é sempre necessário para os 3 módulos individuais, consoante a rosca da vela
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- M 8x1: Mercedes/Smart/VW/Fiat/Opel/Ford, etc.
- M 9x1: Opel/Fiat/Alfa/Lancia (por exemplo, 1.3-2.3-3.0 JTD), etc.
- M 10x1: VW/Audi/Mercedes/BMW/Opel/PSA/Renault/Ford/Suzuki, etc.
- M 10x1.25: VW/Audi/Toyota/Suzuki/Opel/Isuzu/Mercedes, etc.
- Área de aplicação: ≥ 14 mm (M10); ≥ 20 mm (M9, M8)
Número de peças do conjunto/kit | 30 UNID |
Largura | 390 mm |
Altura | 90 mm |
Comprimento | 500 mm |
Peso unitário | 5390,000 g |