Conjunto de chave de boca de impacto para velas M8 – M9 – M10 Universal, 5 peças
Conjunto saca velas, 5 peças
KIT SACA VELAS INCANDESCENTES M8 - M10
Art. 1952003270
EAN 4046777595130
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
Para extrair as velas que ficaram presas no veio devido a coqueificação ou deformação da ponta da vela de ignição
- Permite a extração de velas calcinadas
- Permite a extração em caso de deformação térmica das pontas das velas
- Sem desgaste do elétrodo central
- Permite a extração caso as roscas estejam desgastadas
- Porca especial bloqueada sob a chave sextavada
- Aplicação de força reduzida graças ao peso de impacto
- Utilização universal para velas com sextavado, tamanho 8 – 9 – 10
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 270 mm |
Altura | 87 mm |
Comprimento | 377 mm |
Peso unitário | 3450,000 g |