Conjunto de ferramentas universais para rolamentos de roda para unidades de cubos com rolamento compacto, mecânico 34 peças
Conj. princ. ferr. rolam. roda universal, 32 pçs
KIT SACA ROLAMENTOS CUBOS RODAS MECÂNICO
Art. 1952003370
EAN 4058794286564
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
Conjunto completo para a remoção e instalação e corretas das unidades de cubos com rolamento compacto em veículos que variam de automóveis de passageiros a carrinhas
- O conjunto ideal para todas as unidades de rolamento atuais com um diâmetro entre 62 e 92 mm
- Inclui um veio roscado M20 e uma porca, além de uma porca de contrapressão com um rolamento de pressão para uma operação mecânica. Para utilização frequente com unidades de rolamentos grandes ou rolamentos muito corroídos, recomendamos os componentes hidráulicos opcionais de 17 t (cilindro de aço, Art-Nr. 1952004090 ou cilindro de alumínio, Art-Nr. 1952004120)
- As meias conchas especiais fixam-se por trás do cubo de roda durante a instalação e pressionam o freio localizado diretamente no anel externo do rolamento. Tal evita danificar o rolamento e permite que o freio articule de forma uniforme
- Os trabalhos de reparação podem ser efetuados diretamente no veículo
- Fácil de utilizar - economia significativa em termos de tempo - sem danificar o rolamento
Tamanhos e correspondência de conjuntos de meias conchas (HSS)
- Instalação: 1 tamanho 1 de HSS para diâmetro de 62 mm/1 tamanho 2 de HSS para diâmetro de 66–68 mm/1 tamanho 3 de HSS para diâmetro de 72, 75, 78 mm/1 tamanho 4 de HSS para diâmetro de 82–85 mm
- Remoção: 1 HSS para diâmetro de 62, 66, 68, 72, 75, 78, 82, 85 mm
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Diâmetro de 62 Audi A2 - VW Lupo
- Diâmetro de 66 Seat Cordoba 4/Ibiza 3 (a partir de 2005), Skoda Fabia (6Y), VW Fox (ABS)/Polo 7, 8 (9N)
- Diâmetro de 68 Citroen - Renault
- Diâmetro de 72 Audi A1/A2 (ABS), Seat Cordoba 4/Ibiza 3, 4 (até 2005), Skoda Fabia(6Y)/Fabia 2 (5J)/Roomster, VW Fox/Polo 7, 8 (9N)
- Diâmetro de 78 Volvo C30/C70CC/S40 2/V50, Ford C-Max/Focus 2, Mazda 3 (BK)
- Diâmetro de 82 VW Touareg, Porsche Cayenne
- Diâmetro de 85 VW T5 (FA + RA)
Peso unitário | 24810,000 g |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!