Compressor de molas pneumático "Maximus 2000" para veículos que variam de automóveis de passageiros a SUV Universal, 4 peças
Compressor de molas pneumático Maximus 2000
MAXIMUS 2000"
Art. 1952003640
EAN 4058794286441
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
Compressor de molas estacionário para molas helicoidais em veículos de passageiros/SUV.
- O conceito de segurança abrangente inclui cilindro pneumático, pedal, caixa de segurança, proteção contra queda do amortecedor e pedestal para garantir a segurança máxima para o utilizador.
- A estação inclui um mordente pequeno, um mordente grande e um mordente de torno. O material incluído permite uma compressão de mais de 90% de todas as molas em espiral dos veículos. Estão disponíveis para entrega outros acessórios especiais opcionais.
- Os mordentes estão revestidos a plástico para uma substituição rápida e sem ferramentas do mordente.
- Vasta gama de movimentos de 20 mm até uma largura de abertura máxima de 330 mm.
- A caixa de proteção está equipada com painéis perfurados nas laterais e painéis de policarbonato transparente e alta resistência na parte dianteira. Tal garante um elevado nível de proteção em caso de funcionamento incorreto ou fragmentação acidental do material.
- É possível definir os dois mordentes superiores infinitamente ajustáveis para o diâmetro da bobina necessário. Podem ser movidas na vertical e na horizontal, inclinadas e fixas no devido lugar para uma máxima adaptabilidade a qualquer tipo de mola.
- A prática proteção contra queda do amortecedor mantém o amortecedor na devida posição durante a instalação.
- As pegas acima da unidade e as rodas opcionais (Art-Nr. 1952003604) facilitam o manuseamento da unidade.
- A homologação CE da unidade documenta a conformidade da unidade com a diretiva 2006/42/CE (diretiva relativa às máquinas)
Incluído
- Unidade básica, 2000 kg/20 000 N
- Mordente pequeno, diâmetro de 78-130 mm
- Mordente grande, diâmetro de 105-185 mm
- Mordente de torno para tubo do amortecedor, diâmetro de 40-60 mm
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Força de tensão | 20000 N |
Comprimento | 1580 mm |
Pressão de funcionamento | 10 bar |
Peso máx. de carga | 2000 kg |
Comprimento de curso | 330 mm |
Peso unitário | 179900,000 g |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!