Grampo de fixação universal das barras de direção
Grampo de fixação universal para as barras de direção
GRAMPO DE FIXAÇÃO BARRAS DIREÇÃO
Art. 1952003700
EAN 4058794071078
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
Para pressionar, posicionar e fixar os braços de direção
- Cria uma folga máxima para tarefas de reparação sem precisar de soltar ou remover adicionalmente os vários componentes de eixo
- Ultrapassa até níveis elevados de contra tensão no braço de direção com uma força mínima e evita danos na proteção contra pó na junta de suporte
- O eixo roscado pode ser acionado manualmente ou com uma chave de parafusos
- Os pés de apoio (Art-Nr. 1952003700) ou pé de apoio (Art-Nr. 1952003701) podem ser deslocados lateralmente e fixados dependendo do design da estrutura de suporte
- A utilização de um cinto garante segurança e protege os componentes
- Elimina a necessidade de uma segunda pessoa durante a remoção e instalação e também é fácil de instalar
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Aplicação universal para a remoção e instalação de peças do eixo desde automóveis até carrinhas
- Auxiliar útil na remoção do amortecedor do orifício de aperto
- Não se inclina ao posicionar o pino de ajuste de suporte no eixo
- Folga ideal ao trabalhar no eixo de direção, etc.
Peso unitário | 11,000 kg |