Conjunto saca injetores, 2,1 L, 2,2 L, 3.0 V6 da Mercedes e Chrysler 7 peças
Conjunto saca injetores para Mercedes e Chrysler
SACA INJECTORES MERCEDES 2.1 2.2 3.0 V6
Art. 1952003920
EAN 4046777595253
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
- Saca especial para injetores muito presos em motores de 2,1 L, 2,2 L, 3.0 V6 da MERCEDES e CHRYSLER
- O design particularmente compacto significa que também pode ser utilizado no quarto cilindro sob a barreira de proteção
- Não é necessário baixar o motor ou retirar a cabeça cilíndrica
- Permite poupar muito tempo
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Número de peças | 7 UNID |
Largura | 270 mm |
Altura | 87 mm |
Comprimento | 377 mm |
Peso unitário | 4160,000 g |