Conjunto de martelo para puxar chapa e saca injetores para Denso 10 peças
Conj. martelo p/ puxar chapa e saca injetores, DENSO, 10 peças
SACA MARTELO DESLIZANTE INJETORES DENSO
Art. 1952003930
EAN 4046777595260
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
Conjunto saca injetores universal num sistema modular.
- Adequado para injetores DENSO
- A extração é realizada com as forquilhas que são montadas com precisão no injetor e na rosca do tubo de injeção
- Sem necessitar de remover a unidade eletrónica do injetor
- A extração é realizada com o martelo para puxar chapa
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Tipos de injetor: 23670 – 30080, MB416600 – MB40A, 5870 – 13H50B
- Denso: 11L 12182, 23670 – 26011, 23670 – 0R050, 10J
- Modelos: Toyota, Lexus, Nissan, Mazda, Opel/Valhalla
Largura | 280 mm |
Altura | 87 mm |
Comprimento | 500 mm |
Peso unitário | 7150,000 g |