Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Exclusivo Clientes Profissionais

Contacte-nos 211 989 840

Loja mais próxima

Entrega rápida

Mais de 25.000 Referências

Conjunto de ferramentas de distribuição adequadas para Volvo, Ford, Mazda 1.4 - 1.5 - 1.6 - 1.8 - 2.0 - 2.2 - 2.5, diesel

KIT DISTRIBUIÇÃO FORD 1.0 GASOLINA

N.º de art. 1952005100

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Conjunto de ferramentas de distribuição adequadas para Volvo, Ford, Mazda 1.4 - 1.5 - 1.6 - 1.8 - 2.0 - 2.2 - 2.5, diesel

N.º de art. 1952005100

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Número

PU

x1 Un.
Ver disponibilidade numa loja da Würth Portugal

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

16 peças

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Área de aplicação

Ford


Fiesta, Fusion, Focus, Focus C-Max, C-Max, B-Max, S-Max, Galaxy, Mondeo, Ecosport (motor: 1.4D TDCi, 1.5D TDCi, 1.6D TDCi, 1.8D, 1.8D TCI, 1.8D TDdi, 1.8D TDCi, 1.8D Turbo, 2.0D TDCi, 2.2 TDCi, 2.5D, 2.5D Turbo)



Volvo


S40 (03-10), S80 (07-10), V50 (06-10), V70 (07-10), C30 (06-10), C70 (06-10) (motor: 1.6D, 2.0D)



Mazda


2, 3 (motor: 1.4D TDCi, 1.6D 8V)

Peso do produto (por item)

2410 g

Altura

80 mm

Comprimento

280 mm

Largura

240 mm

N.º de art. N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Catálogo Würth Portugal

Página do catálogo como PDF  | 

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/Documentos

 | 

 | 

Informação técnica