Conjunto de ferramentas de sincronização 7 peças, para BMW 1,6 N40, N45 e N45T
Conj. ferramentas sincron., BMW N40, N45, N45T, 12 peças
KIT DISTRIBUIÇÃO BMW 1.6
Art. 1952005260
EAN 4046777595642
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
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
BMW
Série 1 (E81/82/87/88), Série 3 (E46), Série 3 (E90/91/92/93)
Motor
1.6
Peso unitário | 3690,000 g |
Altura | 87 mm |
Comprimento | 377 mm |
Largura | 270 mm |