Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Rebarbadora reta GSL 700-E
A ferramenta universal de corpo comprido para trabalhos de fresagem e rebarbagem.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Troca fácil de ferramenta com batente do veio
Bloqueie a engrenagem premindo um botão e troque a ferramenta sem uma segunda chave.
Para utilizar em áreas de difícil acesso
Design de abraçadeira leve (formato cónico)
Trabalho confortável e seguro
Tampa de borracha amovível e punho adicional
Corte de segurança
Se a ferramenta bloquear, a alimentação elétrica é interrompida de imediato
Proteção contra rearranque
Para impedir um rearranque acidental da ferramenta
Proteção contra sobrecargas térmicas
Escovas de carvão de corte para proteger o motor
Longa vida útil
Proteção contra o pó graças à bobina de campo revestida e à grelha de proteção do enrolamento.
Acionamento para veio flexível
Adequada para estrutura de fixação
Sem engrenagem planetária
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Para trabalhos de fresagem e rebarbagem
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!