Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Transportadora de tubos em alumínio
Particularmente leve, resistente à corrosão e duradouro
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Instalação rápida e fácil
- Testado pela TÜV/GS e testado em caso de colisão 20 g
- As abas de abertura podem ser acionadas e fechadas a partir da frente e de trás
- Compatível com todos os suportes de tejadilho e base
- Comprimento máximo do material transportável até 5000 mm
- Área de fixação, altura do suporte de 30–45 mm, área de fixação, largura do suporte de 30–60 mm
- Tenha em consideração a carga máxima permitida no tejadilho: Barra de suporte do tejadilho + tubo de transporte + carga = carga total do tejadilho
- Inclui kit de montagem universal
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!