Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Nível laser de pontos e linhas PLL 18
Nível laser de pontos e linhas com autonivelamento para uso em interior e exterior com linhas laser vermelhas e pontos extremamente visíveis.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Excelente visibilidade das linhas laser e dos pontos
- As grandes aberturas de saída do laser criam linhas particularmente longas.
- Linhas finas, mas nítidas
Grande poupança de tempo
Autonivelamento em segundos
Funcionamento simples com um só botão
Todas as linhas podem ser ligadas ou desligadas de forma rápida e simples com um botão.
Pode ser utilizado em distâncias mais longas
Também pode ser utilizado para nivelar em distâncias maiores com o recetor portátil LRU.
Adequado para fazer linhas perpendiculares e dividir espaços
As linhas perpendiculares e as divisões de espaços podem ser realizadas com quatro pontos laser, alinhados a 90 graus.
Controlo de nivelamento
Se o intervalo do autonivelamento for excedido, as linhas laser ficam intermitentes. Os erros de nivelamento são assim eliminados.
Montagem flexível
- O nível laser pode ser fixado a perfis de teto e tripés de 1/4" e 5/8" utilizando o opcional suporte de parede universal WM 1.
- Um sistema de íman forte fornecido com o adaptador PLL-A segura facilmente o laser em superfícies de aço.
Ecológico e económico
- A bateria de iões de lítio permite que o dispositivo seja utilizado durante o carregamento.
- Também podem ser utilizadas pilhas alcalinas (suporte de pilhas incluído no material fornecido).
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!