Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RW
Broca profissional de alumínio para perfuração de precisão em materiais macios ou de apara longa com uma resistência até 600 N/mm² (por exemplo, alumínio e ligas de alumínio ≤ 10% Si, zinco, cobre, plásticos termoendurecíveis).
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Perfuração de alta precisão
A broca espiral robusta e curta garante uma perfuração altamente precisa
Autocentragem
A afiação cruzada garante uma excelente centragem mesmo em materiais cilíndricos, tornando a pré marcação e o furo piloto desnecessários
Longa durabilidade
A afiação HC (High Speed Cutting - corte a alta velocidade) e a geometria precisa da lâmina de corte garantem uma qualidade consistente do furo e uma longa durabilidade
Excelente remoção de aparas
O canal de extração liso garante uma excelente extração de aparas do furo
Consulte as tabelas gerais para obter as correspondências de broca/material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!