Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Broca espiral HSCO DIN 338 tipo RN MFD VARIO
Ferramenta multiusos Premium para utilização em máquinas estacionárias para maquinagem de elevada precisão em quase todos os materiais, como aço inox, aços resistentes ao calor e titânio, bem como para aplicações gerais em aço convencional com uma resistência de até 1200 N/mm² , em ferro fundido e em metais não ferrosos (tais como ligas de magnésio, latão, bronze, plástico).
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Baixa fricção e rápida remoção de limalhas
Espiral Vario exclusiva
Ótima centragem e máxima velocidade
Afiação especial das quatro faces, com afiação otimizada da ponta
Excelente condução e precisão (elevada resistência à torção)
Combinação de chanfro duplo e chanfro simples
Durabilidade até 9 vezes mais longa em comparação com as brocas não revestidas e até 2 vezes mais longa em comparação com os revestimentos convencionais (resistente a temperaturas até 800 °C)
Revestimento multicamadas Magma especial
Para conhecer as correspondências de material/broca, consulte as tabelas gerais
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!