Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Macho combinado para corte de rosca SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect sextavado
Adequado para berbequins e aparafusadoras de impacto tangencial: Com geometria de ponta de broca escalonada desigual e revestimento especial para perfuração precisa, corte de rosca e remoção de rebarbas em quase todos os materiais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Máximo conforto
- Concebido para utilização com aparafusadoras de impacto tangencial, para um trabalho ainda mais rápido e seguro, uma vez que não existe um binário inverso e, por conseguinte, nenhuma tensão no pulso
- Furar, cortar rosca e escarear/rebarbar numa única operação: Não é necessária nenhuma substituição de ferramenta, o que poupa tempo e custos
- Geometria da ponta SMART STEP com patente pendente, com passo extremamente desigual, para perfurar com esforço mínimo e orientação perfeita da ferramenta
Vida útil máxima devido ao revestimento nanoProtect
- Vida útil significativamente mais longa do que a dos machos combinados para corte de rosca convencionais
Velocidade máxima
- Até 3 vezes mais rápido do que os machos combinados para corte de rosca comparáveis com geometria de ponta convencional
Precisão máxima
- Os furos redondos altamente precisos constituem a base perfeita para o corte subsequente de roscas de alta qualidade
- Passo de dentes da rosca otimizado para reduzir ainda mais o risco de quebra e obter roscas precisas e fiéis à medida em furos passantes, de acordo com a ISO 2 (6H)
Máxima versatilidade de utilização
- Pode ser utilizado universalmente com quase todos os materiais
- Utilização possível em aparafusadoras de impacto tangencial, bem como de forma convencional em berbequins ou com máquinas de furação em coluna e em pilar
Encaixe de bit sextavado de 1/4 polegadas, tipo E
- Esmerilado a partir de material maciço para a melhor concentricidade e precisão dimensional possíveis
- Fixação segura e transmissão de força ideal na bucha de aperto
- Troca de ferramenta extremamente rápida em aparafusadoras de impacto tangencial
- Sem obstruções na saída do furo
Produto exclusivo WÜRTH
Embalagem para produto feita de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos) e 100% reciclável
- Para utilização com aparafusadoras de percussão de 1/2 polegadas, utilize apenas o adaptador 0997148462. Recomenda-se vivamente a não utilização de outro adaptador, pois isso poderia causar a quebra do macho combinado para corte de rosca.
- Apenas ideal para roscas de furos passantes com uma espessura do material de até 1 x M* (por exemplo, M10 = 10 mm de espessura do material)
- De acordo com a norma DIN 74-1, não é possível o escareamento para parafusos de cabeça de embeber (de acordo com a norma DIN 7991)
- É necessário adicionar a quantidade suficiente de líquido de refrigeração e lubrificante
- Ideal para furos passantes com uma espessura do material de até 1 x M* (por exemplo, M10 = 10 mm de espessura do material)
- Ideal para utilização em aparafusadoras de impacto tangencial
- Ideal para utilização em aparafusadoras a bateria, bem como em máquinas portáteis de furação em coluna e em pilar
- Para utilização universal em quase todos os materiais, tais como aço inox (por exemplo, V2A, V4A), aços resistentes ao calor e titânio. Também para aplicações gerais em aço convencional de até 1400 N/mm², bem como em ferro fundido, alumínio, plástico e metais não ferrosos.
- É necessário utilizar líquido de refrigeração ou lubrificante suficiente
- É essencial respeitar os valores de corte recomendados para utilização com aparafusadoras de impacto tangencial e para utilização convencional com berbequins ou máquinas de furação em coluna. Se perfurar com um berbequim ou com uma máquina de furação em coluna, é essencial reduzir significativamente a velocidade para o corte de roscas e proceder ao escareamento/remoção de rebarbas após a perfuração.
- Certifique-se de que trabalha em linha reta. Evite inclinações a todo o custo: Risco de quebra da ferramenta!
- Antes de inverter o macho combinado para corte de rosca, certifique-se de que remove totalmente a ferramenta do furo. Se não o fizer, as arestas de corte ou a ferramenta podem partir.
- Certifique-se de que existe capacidade suficiente da bateria!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!