Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Fixador para cabo de aço

Fixador para cabo de aço
FIXADOR DE CABO DE ACO 1,5-2,5MM

Art. 5255000501

EAN 4056807683706

Entre na sua conta para ver preços
Fixador para cabo de aço

Art. 5255000501

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 30 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Fixador para cabo de aço com bloqueio automático para fixação rápida sem ferramentas.
  • Pode ser ajustado sem ferramentas

  • Com certificação Cradle to Cradle®


Os nossos produtos com certificação Cradle to Cradle Certified® permitem a conservação de recursos e são ecologicamente sustentáveis. A norma avalia a segurança, reciclagem e teor de conteúdo poluente dos materiais no produto final. O objetivo é a conservação de recursos, por exemplo, através da utilização de material reciclado durante o processo de fabrico.

Aviso

Depois de inserir o cabo de aço (atenção à direção da seta no fixador), o fixador bloqueia na posição pretendida.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Carga admissível

0,7 kN

Material

Zinco fundido

Adequado para diâmetro mín./máx. de corda

1,5-2,5 mm

Peso unitário

20,600 g

Sustentabilidade

Economizador de recursos, Baixa emissão/baixa poluição

Diâmetro do fio Carga máx.
1,5 mm 35 kg
2 mm 60 kg
2,5 mm 70 kg
3 mm 115 kg
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Cabo de fio de aço Em rolos de plástico leves

CABO ACO 1,5

O comprimento sempre certo em qualquer situação de instalação
x 50 Un.
Cabo de fio de aço Em rolos de plástico leves

CABO ACO 1,5MM

O comprimento sempre certo em qualquer situação de instalação
x 150 Un.
Cabo de fio de aço Em rolos de plástico leves

CABO ACO 2,5

O comprimento sempre certo em qualquer situação de instalação
x 50 Un.
Cabo de fio de aço Em rolos de plástico leves

CABO ACO 2,5MM

O comprimento sempre certo em qualquer situação de instalação
x 150 Un.