Botas de segurança Alaska S3
BOTA SEGURANCA ALASKA S3 SRC NR. 36
Art.
5357019360
EAN 4045989885015
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Tornozelo: alta qualidade, à prova de água, em pele macia
- Forro: respirável, forro têxtil de secagem rápida
- Tiras refletoras para melhor visibilidade/segurança
- Palmilha: sola removível e antibacteriana
- Biqueiras: Biqueiras de plástico
- Entressola: antiperfuração, sem metal e têxtil
- Sola: PU duplo, limpeza automática, resistência térmica superior a mais de 140 °C
Classe de segurança S3:
Área do calcanhar fechada, antiestática e com capacidade de absorção de energia. Biqueira protetora com absorção de energia de 200 joules, sola exterior resistente a óleo e petróleo, sola à prova de perfurações, resistente à água (não impermeável)
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Recomendáveis para:
- Indústria geral
- Construção de interiores
- Oficinas automóveis
- Armazenamento/logística
Adequado para:
- Paisagismo e jardinagem
- Instalação de aquecimento e ventilação
- Engenharia mecânica
- Canalização
- Construções de aço e de metais leves
- Setor de aplicação de estuque
- Marceneiros/carpinteiros
- Gesso cartonado
Cor | Cinzento |
Tamanho | 36 |
Material da parte superior do calçado | Veloursleder |
Categoria de segurança | S3 |