Bota de segurança Preta
BOTA SEGURANCA PRETA S3 SRC NR. 38
Art. 535785938
EAN 4053479287010
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
EPI CAT. II / S3 SRC / EN 20345
- Pele hidrorrepelente extremamente resistente à utilização diária
- Forro transpirável
- Sistema de desaperto rápido para maior segurança
- Palmilha anatómica, antiestática e absorvente
- Sola PU de dupla densidade antiestática, antiderrapante (SRC), resistente a hidrocarbonetos e com absorção de energia no calcanhar
- Biqueira de protecção metálica
- Sola intermédia metálica de protecção antiperfuração
- Peso aprox. (nr. 42): 1310 gr./par
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para conforto de utilização e protecção do utilizador em tarefas e ambientes onde estejam presentes riscos que impliquem a necessidade de calçado de segurança. Adequados para ambientes secos e húmidos onde haja o perigo de perfuração ou esmagamento do pé.
Cor | Preto |
Tamanho | 38 |
Material da parte superior do calçado | Pele |
Categoria de segurança | S3 |