Casaco de trabalho Multibolsos
Casaco de trabalho Multibolsos
CASACO DE TRABALHO CINZA/PRETO M
Art.
5359000003
EAN 4045989780068
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Tecido 65% poliéster / 35% algodão de 240 g/m²
- Linhas de elevada resistência
- Tripla costura nas zonas de maior esforço
- Tratamento especial do tecido para maior resistência e maior estabilidade e durabilidade da cor
- Elevada resistência às lavagens
- Vivo refletor nos ombros para uma maior visibilidade em ambientes de pouca luminosidade
- Elevado conforto de utilização
- Ombros e cotoveleiras reforçadas
- Elevada capacidade de arrumação: 4 bolsos frontais (1 com aba e autoaderente, 1 com autoaderente, 1 com fecho éclair e 1 para telemóvel com aba e autoaderente), 2 bolsos laterais e 1 bolso na manga (com fecho éclair e suporte para canetas)
- Suporte para cartão de identificação
- Fecho central com fecho éclair de elevada durabilidade e aba de proteção
- Punhos ajustáveis com autoaderente
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)