Fato impermeável RAIN LINE
Conjunto impermeável RAIN Line, poliéster/PVC
FATO IMPERMEAVEL RAIN LINE XL
Art.
5359020025
EAN 4053479542171
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Fato impermeável em Poliéster/PVC composto por calça e casaco.
- Costuras seladas para maior impermeabilização
- Casaco com capuz retráctil para dentro da gola e punhos elásticos para maior estanquicidade
- Respiradores nas costas e por baixo dos braços para maior conforto de utilização
- Fecho por fecho éclair e aba de proteção maior resistência à chuva
- Cordão de ajuste na cintura do casaco para maior adaptação ao utilizador
- Calças com cintura elástica e ajuste por molas de pressão nas pernas
- Boa capacidade de arrumação: 2 bolsos com pala no casaco e 2 bolsos nas calças
- Fornecido com uma prática bolsa de arrumação
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Instruções
Para assegurar a máxima durabilidade, após a utilização deixar secar antes de guardar. Guardar na embalagem original em local fresco e seco, protegido da luz solar e de qualquer outro agente agressivo.
Cor | Verde |
Tamanho | XL |
Material | Nylon (poliamida) |
Número de peças do conjunto/kit | 2 UNID |